曜日別特売
- +アプセット座金組み込み(セムス)ボルトP-3 Modes 18589716

- +アプセット座金組み込み(セムス)ボルトP-3 Modes 18589716
- +アプセット座金組み込み(セムス)ボルトP-3 Modes 18589716

+アプセット座金組み込み(セムス)ボルトP-3

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個ボルト径M5ワッシャ5×12×0.8注文コード18589716品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32
販売価格(税別)
29
ボルト径M5首下長(mm)16ピッチ0.8六角対辺(mm)8ワッシャ5×12×0.8表面処理クロメートメッキ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18589768
2023-11-24
用途: フェンダーステーの固定。
サービス業

ホームセンターには売って無いピッチなので、純正品番から探せるのは良い。

対象商品 : 18589865
2024-02-22
用途: 旧車の修理

あまり売っていないのでこういうボルトが手軽に入手できるのはとても助かります。

対象商品 : 18589768
2022-11-24
用途: フェンダーステー固定ボルト
サービス業

これで問題なく固定出来ました!値段が値段なので、まとめて注文。

対象商品 : 18589698
2022-10-04
用途: 自動車整備
その他業種

純正部品の代替として追加ました。問題なく使えました。

対象商品 : 18589883
2019-05-11
用途: 車のシャーシボルトとして。
農・林・水産業

組み込みボルトでワッシャーの脱落が無く、作業性が良い。

対象商品 : 18589768
2018-07-15
用途: 組立作業

このタイプのボルトはホームセンターでも、なかなか無い(スプリングワッシャと平ワッシャ組)ので発見した時すぐに購入しました。
頭はプラスドライバーとスパナの両方使えるので錆びても必ず外す事が出来ます。良い電装機器には使われています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

車用ボルト/ネジ/ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする