アプセットボルト

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18590057 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥58
販売価格(税別)
53
ピッチ1.0 六角対辺(mm)10 ボルト径M6 首下長(mm)16 メッキ三価クロメート

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-17
用途:
自動車整備

1個から買えるのは有難いが個別包装が煩わしい事もあるので数個入の設定もあるとうれしい。
まず1個だけの購入はないです。
商品としては何も問題ありません、ワッシャー組込のボルトの少数買いが出来て助かります。

2024-12-28
用途:
フィットのバックプレートに
株式会社川田商会 協栄自工 様

GEフィットのバックプレートが錆びて交換しましたが
ハブをばらしたくないので一部カットして使いました。
純正はプラスのビスなのでハブをばらさないと締め付け出来ません。
これを使えば横からアクセス出来て締め付け出来ます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

「車用ボルト/ネジ/ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする