小径4マークアプセット座金組込み(セムス)ボルト

(7件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ボルト径M6 首下長(mm)25 注文コード18590206 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥46
販売価格(税別)
42
この商品はボルト径・首下長など46種類から選べます 他の種類を見る
ボルト径M6 首下長(mm)25 ピッチ1.0 六角対辺(mm)10 ワッシャ- メッキクロメート

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18590258
2024-10-08
用途:
農機の部品交換
つゆきみかん園 様 (農・林・水産業)

この規格のボルトがなかなか無くて、モノタロウでやっと見つけ、助かりました。

対象商品:
18590258
2024-01-10
用途:
車両のメンテナンス

クロメートメッキとワッシャ組み込みなので購入しました。こういう部品が入手できるのでありがたいです。

対象商品:
18590276
2023-07-18
用途:
自家用車整備

強度の必要な細目ネジはホームセンターでは見かけませんのでモノタロウさんで一本から買えて助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
18590267
2023-05-29
用途:
一般作業

割りと使うサイズだと思うので10個入りとか欲しいですね。

対象商品:
18590364
2020-06-03
用途:
自動車・バイクのメンテナンス

一品製作物の装飾用のブラケットやマウント製作時などに使用しています
コストよりも質に拘る製作物に使用していて
しかも座金組込みなので脱着時の座金脱落に気を使わなくて済みます

対象商品:
18590267
2021-01-20
用途:
自動車整備

クロメートメッキのボルトなので大変満足していますが、30本程度のパック売りを検討して頂きたい。一本づつ袋に入っているのでめんどくさい。

対象商品:
18590242
2018-06-27
用途:
車のボルト交換

錆付きのひどいボルトを打ち替えに使用。M8サイズの口幅12mmが少ないので重宝している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

「車用ボルト/ネジ/ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする