4マークアップセットフランジボルト

(23件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18590793 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥54
販売価格(税別)
49
ボルト径M6 首下長(mm)15 ピッチ1.0 六角対辺(mm)10 表面処理クロメートメッキ
注意
セレート付き

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 23
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-26
用途:
自動車メンテ
電気・ガス・熱供給・水道業

旧車の補修時に使用されていたボルトが弱っていたので使用しました。 このタイプのボルトはホームセンターでは手に入らなのでモノタロウさんで用意してもらって助かります。 今後もよろしくお願いします。

2026-02-22
用途:
車検整備
藤内電気 様 (建設業・工事業)

結構精度高いと感じました。
質感も良くて買ってよかった。満足です!

対象商品:
18590872
2026-01-23
用途:
自動車のメンテナンス時
自動車・二輪車・自転車関連業

精度問題なし。様々なサイズが有り1個から購入出来るのはありがたい。

対象商品:
18590802
2025-04-13
用途:
バイクメンテナンス時
建設業・工事業

探していたサイズと形状のボルトで、思い通りの物でコスパ共に大満足です!

対象商品:
18590793
2024-03-10
用途:
ストップランプのカバーの締め付けビスとして
小林商店 様 (医療・福祉・介護関連業)

スズキ ワゴンRのストップランプカバーのビスとして購入しました。従来のビスは六角の中に+があってドライバーでも締め付けることができましたがレンチで作業すれば問題はありません。

対象商品:
18590784
2022-10-04
用途:
自動車整備
その他業種

純正部品の代替として追加ました。問題なく使えました。純正部品っぽくて良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
18590924
2021-04-30
用途:
自作育苗棚組立
農・林・水産業

今まではワッシャーとスプリングワッシャーでボルトを取付ていましたが、相手部品の差し込み時にワッシャーとスプリングワッシャーが動いて差し込み口を邪魔してしまいスムーズに出来なかったが、今回フランジボルト採用により楽になりボルトも外さないでそのまま保管出来る様になりました、有難う御座いました。

対象商品:
18590888
2021-06-26
用途:
配送車(リードEX)の部品交換
卸売・小売業

引き取ったリードEXを配送車にする為にメンテを行ったが
所々ステンネジに交換されていて電蝕を懸念したので交換
純正より安くて助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

「車用ボルト/ネジ/ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする