曜日別特売
- 7マークアップセットフランジボルト Modes 18591055

- 7マークアップセットフランジボルト Modes 18591055
- 7マークアップセットフランジボルト Modes 18591055

7マークアップセットフランジボルト

(11件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ボルト径M12
首下長(mm)40
内容量1個注文コード18591055品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥395
販売価格(税別)
359
ボルト径M12首下長(mm)40ピッチ1.25六角対辺(mm)17メッキクロメート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18591028
2023-11-27
用途: 高額感が....

10mmボルトが欲しくて入手しましたが、高額感が残念です。

対象商品 : 18591055
2022-03-20
用途: マフラーボルト
その他業種

マフラーのフランジボルトに使用する強度のあるボルトが1本単位で購入出来るので助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 18590994
2021-02-14
用途: 自動車のメンテナンス
製造業

ボルトの当たり面に滑り止めみたいなギザギザがあります。特に問題無く使えました。

1が参考にしています
対象商品 : 18590994
2021-03-28
用途: 作業車のメンテ
卸売・小売業

細目のボルト、いくつかのホームセンターで探したけどありません。ピッチ・サイズ(径・長さ)豊富でありがたいです。

対象商品 : 18590994
2020-11-08
用途: 車両のボルト新調
製造業

古い車両のボルト類を交換するのに細目のボルトはホームセンターには無いのでこちらで購入しました。直ぐに揃うので便利です。

1が参考にしています
対象商品 : 18591028
2020-11-21
用途: エンジンのメンテナンス時

細目のボルトは入手に手間取ります。フランジナットのセットでもう少し安くなれば最強です。

対象商品 : 18590985
2019-12-18
用途: 農機具のメンテ用
農・林・水産業

モアーの刃を止めるボルト、良く頭が摩耗する為常時ストックしています。純正と遜色有りません。

対象商品 : 18590985
2020-05-27
用途: 車のメンテナンス
医療・福祉・介護関連業

ホームセンターでは売っていないためここで買えてよかったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

車用ボルト/ネジ/ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする