4マーク三価CMアプセットフランジボルトセレート付

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18591143 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥79
販売価格(税別)
72
ボルト径M8 首下長(mm)16 ピッチ1.25 六角対辺(mm)12 メッキ三価クロメート

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-03
用途:
色々
自動車・二輪車・自転車関連業

1個づつビニールで梱包されており資源の無駄です。一袋で10個入りや20個入りを希望。ものは悪くないです。

2025-10-28
用途:
日常の車、バイクのメンテ
製造業

想像通りの商品です。機会があればリピートすると思います。

2025-03-25
用途:
自動車のメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

マツダ純正部品の商品なので大変作りが良くスムーズに交換作業が出来ました。ありがとうございます。

対象商品:
18591256
2023-03-15
用途:
自動車のマフラー接続用

自動車のマフラー接続部分はM10ボルトを使いますが、フランジ付きでないとラチェットやメガネが干渉してしまうので、フランジボルトを利用しています。耐熱性や経年でのレビューを数年使ってからしたい所です。

対象商品:
18591073
2021-08-10
用途:
錆びたボルトの交換

15年以上前の車で、錆びたボルトの交換に利用。朽ち果てた純正ボルトと交換するため、大量に購入。サイズが揃っているので、選びやすい。耐久性については、これから。

1人が参考にしています
対象商品:
18591186
2020-05-27
用途:
車両のカスタマイズに

H27年式 スバル WRX STIに使用しました。

購入した中古サポートブレースに取り付け用のボルトやカラーなどのパーツが入っていなかったため、サイズを調査し全てMonotaROにて購入しました。
後日増し締めを行いましたが、特に緩んでいる所はなく問題なしです。

1人が参考にしています
対象商品:
18591073
2020-06-08
用途:
自動車部品交換時

自動車部品交換時、ボルトも交換したいため購入。ノーブランドですが、荷重のかからない部分にはこれで十分かと思います。短い微妙なサイズも欲しい。

対象商品:
18591168
2017-10-10
用途:
バイクの部品取り付け

頭の裏にゆるみ止めのカエシがついています。アルミの母材だと緩めるときにかなり削られます。画像でよく見ればわかるのですが、文章での説明も欲しいです。

3人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

「車用ボルト/ネジ/ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする