7マーク三価CMアプセットフランジボルトセレート付

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18591292 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥79
販売価格(税別)
72
ボルト径M6 首下長(mm)25 ピッチ1.0 六角対辺(mm)10 メッキ三価クロメート

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18591317
2021-01-05
用途:
農業機械のメンテナンスに使用

農業機械のメンテナンスに使用してますが、純正品に比べコスパに優れているのでリピートしてます。当初気掛かりでした耐久性ですが、毎年定期交換のため、その間における耐久性には問題ありませんでした。

対象商品:
18591378
2021-04-15
用途:
車部品

精度は問題ありません。一般流通していない部品が迅速に手に入るのはありがたいです。少々単価ははりますが

対象商品:
18591353
2020-05-27
用途:
車両のカスタマイズに

H27年式 スバル WRX STIに使用しました。

購入した中古サポートブレースに取り付け用のボルトやカラーなどのパーツが入っていなかったため、サイズを調査し全てMonotaROにて購入しました。
後日増し締めを行いましたが、特に緩んでいる所はなく問題なしです。

対象商品:
18591274
2019-03-24
用途:
車のボルト。
医療・福祉・介護関連業

車用に数種類使いました。
普通ですかね。錆びにくければいいんですが。

対象商品:
18591317
2018-07-12
用途:
トラクター
農・林・水産業

新しくなって、最高でした。強度あって助かりました。大満足でした。ほかのサイズも少量での、販売があったらいいなぁ〜と思いました。

1人が参考にしています
対象商品:
18591362
2019-06-08
用途:
自動車部品
株式会社ジー・ローバル 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

セレート付だったので買いました。他にもフランジボルト7マーク、4マークでクロメートメッキ も欲しかったのですが、セレート付かどうか書いていませんでしたが、問い合わせた結果セレート付だったので次回に買います。

1人が参考にしています
対象商品:
18591317
2018-06-15
用途:
トラクターのメンテナンス、修理
農・林・水産業

とても、良いと思います.ついていた物は、使えないので、助かりました。全て交換しました。

対象商品:
18591396
2016-08-26
用途:
バイクのレストア

純正部品に比べて格段に安く使用にも全く問題ありません。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

「車用ボルト/ネジ/ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする