蝶ボルト(クロメートメッキ)

(3件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18591694 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥252
販売価格(税別)
229
幅(mm)36 ピッチ1.5 ボルト径M10 メッキクロメート 首下長(mm)30

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18591667
2024-04-16
用途:
整備
卸売・小売業

NAロードスターのスペアタイヤを固定する蝶ボルトが紛失したので、こちらを代替品として使用。

対象商品:
18591493
2024-01-07
用途:
機械の部品
その他業種

管理機のベルトルトカバーを頻繁に開けるため、その度ラチェットを使用してましたが、蝶ボルトに交換し、作業性が上がりました。
交換して正解でした。

対象商品:
18591606
2024-01-05
用途:
蝶ねじボルトとして

車の修理に出し帰ってきたら、蝶ねじボルトが一か所普通の六角ボルトに変わっていたので、購入しました。特に問題なく使えました。あとから聞いたら、修理屋さんがなくしたそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

「車用ボルト/ネジ/ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする