蝶ボルト(ユニクロメッキ)

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18591974 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥285
販売価格(税別)
259
首下長(mm)35 幅(mm)36 ピッチ1.5 ボルト径M10 メッキユニクロ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18591947
2024-07-10
用途:
農用トラクターのエンジンカバーの保持
農・林・水産業

市販品がねじ長20ミリ以上しかないので、購入しました。

対象商品:
18591764
2023-11-05
用途:
可動式ライトの可動部分に使用しています
テーラー高橋 様 (製造業)

購入したライトの首がネジで可動できるようになっているのですが、付属のボルトは力が入りづらい形状(円柱の一部が平ら)だったので、こちらの蝶ボルトを購入しました。
お陰様で一回一回しっかり閉めることができて、安心して作業できます。大変満足です。ありがとうございました!

対象商品:
18591773
2024-01-24
用途:
除雪機のアクセスパネルの開け閉めに

除雪機でよく開けるバッテリーカバーやレバーカバー等のボルトを蝶ボルトへ変えました。

工具いらずになったので作業が楽です。

対象商品:
18591764
2020-10-15
用途:
丸ノコ
教育・研究機関

丸ノコのガイド押さえの為購入、1個で購入出来良かった。

対象商品:
18591764
2020-10-26
用途:
仮ナンバー

良くも悪くもなく、そのまま使える。ステンレスもあれば良い。

2人が参考にしています
対象商品:
18591798
2019-12-02
用途:
丸ノコ治具の締め付け用
製造業

丸ノコ治具を製作しました。このボルトは工作物の締め付けに使用しています。蝶ネジなので大変便利に使用しています。有難うございました。

1人が参考にしています
対象商品:
18591782
2019-04-20
用途:
自動車のマフラーのサイレンサーの取り付け

自動車のマフラーのサイレンサーの取り付けに使いました。
蝶ねじだと工具を使わずに取り外しができるので便利になりました。

対象商品:
18591807
2017-08-14
用途:
のこぎりの目立て冶具
農・林・水産業

のこぎりの目立て冶具を作成。のこぎりを固定するために蝶ボルトをしました。蝶ボルトのため、工具なしで使えるのが良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

「車用ボルト/ネジ/ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする