アリオカ(mc.maon)
アリオカ(mc.maon)の 防護服・保護服・特殊服
アリオカ(mc.maon)の 耐熱保護具
MD10B 防炎帆布保護パンツ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18592193
品番
MD10B
参考基準価格(税別)
¥13,600
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
高熱の火花からもしっかりと安全を守る、防炎帆布生地の作業服。
ボタンは金属製使用。
色
オフホワイト
サイズ
M
職業別シーン
鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事
種別
パンツ
機能
防炎
材質
綿100%帆布(MAX DYNA使用)
股下(cm)
71
ウエスト(cm)
95
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。※「不燃」ではありませんので炭化部は穴があく場合があります。
特殊な防炎加工を施しているため色の再現性が難しく上下で色違いが生じる場合があります。