アリオカ(mc.maon)
アリオカ(mc.maon)の 防護服・保護服・特殊服
アリオカ(mc.maon)の 足カバー/脚絆
アリオカ(mc.maon)の 脚絆 防護服・保護服・特殊服
MD11 防炎帆布脚絆
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1足
注文コード
18592358
品番
MD11
参考基準価格(税別)
¥6,100
販売価格(税込)
¥4,508
販売価格(税別)
¥
4,098
バスケットに入れる
高熱の火花からもしっかりと安全を守る、防炎帆布生地の作業服。
ボタンは金属製使用。
材質
綿100%帆布(MAX DYNA使用)
色
オフホワイト
サイズ
フリー
機能
防炎
特性
防炎
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。※「不燃」ではありませんので炭化部は穴があく場合があります。