アリオカ(mc.maon)
アリオカ(mc.maon)の エプロン
アリオカ(mc.maon)の 耐熱・耐切創エプロン
MD12 防炎帆布エプロン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
18592376
品番
MD12
参考基準価格(税別)
¥7,300
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
高熱の火花からもしっかりと安全を守る、防炎帆布生地の作業服。
色
オフホワイト
サイズ
フリー
種別
エプロン
材質
綿100%帆布(MAX DYNA使用)
幅(cm)
60
着丈(cm)
83
機能
防炎
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。※「不燃」ではありませんので炭化部は穴があく場合があります。