アリオカ(mc.maon)
アリオカ(mc.maon)の エプロン
アリオカ(mc.maon)の 耐熱・耐切創エプロン
MD14B 防炎帆布ローハイド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
18592394
品番
MD14B
参考基準価格(税別)
¥11,500
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
高熱の火花からもしっかりと安全を守る、防炎帆布生地の作業服。
ボタンは金属製使用。
色
オフホワイト
サイズ
フリー
種別
エプロン
機能
防炎
材質
綿100%帆布(MAX DYNA使用)
着丈(cm)
72
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。※「不燃」ではありませんので炭化部は穴があく場合があります。