MD200 防炎エプロン(割烹着型)

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 18592516 品番 MD200
参考基準価格(税別)¥11,600 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898

防炎作業服と合せることでより確かな安全環境を実現する防炎素材の安全製品。

グレー サイズフリー 種別エプロン 材質綿100%(MAX DYNA使用) 胸囲(cm)90〜114 袖丈(cm)57 着丈(cm)77 機能防炎、吸汗
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。※「不燃」ではありませんので炭化部は穴があく場合があります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:378

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18592498
2023-12-24
用途:
鉄骨の溶接作業
後藤溶接工 様 (建設業・工事業)

溶接ヤケにも強く、尚且つ燃えにくいのでいつも助かっています。

対象商品:
18592498
2021-02-03
用途:
溶接作業
山弘急送 様 (運輸・通信業)

立っての作業では問題ないが座って溶接をするとスパッタがたまり穴があきやすくなる

対象商品:
18592437
2020-05-31
用途:
溶接作業時に使用
建設業・工事業

燃えにくい素材なので燃える事はありません。
手首のゴム紐がだいぶキツいのでもう少しゆるいといいですね。

対象商品:
18592437
2019-03-06
用途:
溶接作業
広瀬商会 様 (製造業)

丈が短く膝上しか無く火花防止に役に立たなく作業性が悪い。

対象商品:
18592516
2017-06-19
用途:
溶接する時
建設業・工事業

旦那に購入しました。
溶接をする際に使用してます。
すごく気に入っております。

対象商品:
18592437
2017-04-11
用途:
溶接

確かに穴は開きますが燃える事はありません。
ですが後ろの腰ひもが胸の位置にあります。
体の堅い人は腰ひもを結ぶのに一苦労です。
アイボリーはまだましなんですがブルーは
首と腰ひもを付け替えなくてはなりません。

対象商品:
18592498
2016-12-06
用途:
鉄骨溶接

腰ひもが手の届かないくらい上にある、本当に馬鹿なんだろう。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パイク製保護具の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/583/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
2022-07-27

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする