※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MD1860 防炎カーゴパンツ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 18594293 品番 MD1860
参考基準価格(税別)¥13,800 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798

安心の防炎性能と、こだわり抜いたディティールによりワンランク上の快適さを実現。

ストーングレー ウエスト(cm)73 仕様極太バンドループ、ファスナー付ポケット 種別パンツ 材質綿100%(MAX DYNA使用) 股下(cm)80 機能防炎、吸汗
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。※「不燃」ではありませんので炭化部は穴があく場合があります。
特殊な防炎加工を施しているため色の再現性が難しく上下で色違いが生じる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする