アリオカ(mc.maon)
アリオカ(mc.maon)の シャツ・インナー
アリオカ(mc.maon)の 半袖 シャツ・インナー
アリオカ(mc.maon)の インナーコンプレッション 半袖
MD13000 防炎フリースインナーベスト
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
18594433
品番
MD13000
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
色
グレー
サイズ
L
機能
防炎
材質
ポリエステル100%(MAX DYNA使用)
胸囲(cm)
112
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。※「不燃」ではありませんので炭化部は穴があく場合があります。