MD2020 防炎長袖シャツ

(2件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 18595307 品番 MD2020
参考基準価格(税別)¥14,900 販売価格(税込) ¥9,128
販売価格(税別)
8,298

「綿100%」の着心地と安心防炎機能を両立。
ハードさと、カジュアルテイストを融合。ワンウォッシュ加工でソフトな風合い。

アイボリー サイズLL 種別長袖シャツ 機能防炎、吸汗 仕様大型手帳ポケット(胸)、袖口ダブルカフス、ペン差し(胸・袖) 材質ポリエステル100%(MAX DYNA使用) 胸囲(cm)114 肩幅(cm)51 袖丈(cm)62 着丈(cm)78 袖丈長袖
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。※「不燃」ではありませんので炭化部は穴があく場合があります。
特殊な防炎加工を施しているため色の再現性が難しく上下で色違いが生じる場合があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18595772
2023-01-15
用途:
溶接作業

よく有る防炎と変わりないが!
防炎特有の匂いは少ない、
あと価格が、安ければ、

対象商品:
18595307
2020-07-09
用途:
ガス溶断時

袖口のボタンは3つ位付けて隙間が無い様にした方が良いと思う。
材質が綿なのに注文ページではポリエステルと明記されているのは訂正した方が良いと思います。

7人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする