ISOボルト ステンレス

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18595648 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥45
販売価格(税別)
41
仕様全ネジ ピッチ1.0 六角対辺(mm)10 ボルト径M6 首下長(mm)12

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-10
用途:
機械修理
農・林・水産業

修理用なので1個単位の注文は、出費が抑えられて助かります。

対象商品:
18596418
2021-09-25
用途:
ネジ

ネジ一本から購入出来ることが、とても便利なことである。

対象商品:
18596043
2021-02-03
用途:
ボディ補強
サービス業

リアパフォーマンスブレースを付けるのに丁度良いボルトが無かったので。

対象商品:
18595702
2020-05-29
用途:
魚探ステー作成
製造業

ノーブランドという事で価格が安いですが、使用に問題ありません。

対象商品:
18595456
2018-09-29
用途:
バイクメンテ&修理に。

単品購入が可能なのと、微妙な長さのラインナップが大変嬉しいところです。ネジ部の精度もヘッドの仕上げもこの安さなら十分と思います。リピート率大です。

対象商品:
18596357
2018-04-15
用途:
ステンレスコンベアーのピロブロックを取付け用として
やくの麺業株式会社 様

コストパフォーマンスも良く、重宝してます。又お願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

「車用ボルト/ネジ/ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする