※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

- アップセットボルト(7マーク・三価) Modes 18597355 - アップセットボルト(7マーク・三価) Modes 18597355

アップセットボルト(7マーク・三価)

(4件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18597355 品番 -
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥55
販売価格(税別)
50
ボルト径M6 首下長(mm)20 ピッチ1.0 六角対辺(mm)10 メッキ三価クロメート

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18597355
2024-05-21
用途:
自動車整備

1本単位ではなく10本単位とかでの販売があるとうれしいです。

対象商品:
18597443
2021-03-26
用途:
バイクのメンテナンス

旧車のバイクをレストアする際に今の部品番号で注文すると7マーク品でないことがあります。やっぱり同じものが欲しい場合、モノタロウでは1個から購入できることが大変ありがたいです。

対象商品:
18597486
2019-11-26
用途:
自動車・農機具等
株式会社中央測量 様

使い勝手・機能・品質等今のところ特に問題なさそうです。

対象商品:
18597452
2017-07-16
用途:
車のレストア
製造業

旧車の為、純正ボルトを探すのが大変だったのでこちらで探しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

「車用ボルト/ネジ/ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする