アップセット座金組込みボルト(7マーク・三価)

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18597608 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥92
販売価格(税別)
84
ボルト径M6 首下長(mm)16 ピッチ1.0 六角対辺(mm)10 表面処理三価クロメートメッキ ワッシャ6×16×1.2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-17
用途:
自動車整備
M's AUTO WORKS 様

1個から買えるのは有難いが個別包装が煩わしい事もあるので数個入の設定もあるとうれしい。
まず1個だけの購入はないです。
商品としては何も問題ありません、ワッシャー組込のボルトの少数買いが出来て助かります。

対象商品:
18597617
2024-12-04
用途:
自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

スプリングワッシャーとワッシャーがセットになってるだけでバラける事もなく凄く便利です。

1人が参考にしています
対象商品:
18597592
2023-03-21
用途:
トラックの修理

整備士で請け負った整備にや会社の積載車に使用していますが、まったく問題なく使用出来ます。 
錆がひどいT7マークのボルトの交換に使用しました。 純正品は高価なのでモノタロウさんで扱っている物がとても重宝しています。
PS:安いからと言ってT4マークや普通鉄(SS400)のボルトを使うと、走行中に曲がったり錆びたりした時に折れて外れなくなります!必ず高強度のボルトを使いましょう。

1人が参考にしています
対象商品:
18597608
2023-03-21
用途:
トラックの整備

整備士で請け負った整備にや会社の積載車に使用していますが、まったく問題なく使用出来ます。 
錆がひどいT7マークのボルトの交換に使用しました。 純正品は高価なのでモノタロウさんで扱っている物がとても重宝しています。
PS:安いからと言ってT4マークや普通鉄(SS400)のボルトを使うと、走行中に曲がったり錆びたりした時に折れて外れなくなります!必ず高強度のボルトを使いましょう。

対象商品:
18597626
2023-03-21
用途:
トラックの整備

整備士で請け負った整備にや会社の積載車に使用していますが、まったく問題なく使用出来ます。 
錆がひどいT7マークのボルトの交換に使用しました。 純正品は高価なのでモノタロウさんで扱っている物がとても重宝しています。
PS:安いからと言ってT4マークや普通鉄(SS400)のボルトを使うと、走行中に曲がったり錆びたりした時に折れて外れなくなります!必ず高強度のボルトを使いましょう。

対象商品:
18597635
2023-03-21
用途:
トラックの整備

整備士で請け負った整備にや会社の積載車に使用していますが、まったく問題なく使用出来ます。 
錆がひどいT7マークのボルトの交換に使用しました。 純正品は高価なのでモノタロウさんで扱っている物がとても重宝しています。
PS:安いからと言ってT4マークや普通鉄(SS400)のボルトを使うと、走行中に曲がったり錆びたりした時に折れて外れなくなります!必ず高強度のボルトを使いましょう。

対象商品:
18597608
2023-10-01
用途:
ボルトが無かったので

中古品の修理に似た形のボルトを探していて購入しました。
実際はネジの先端形状が少し違いいていましたが大きく位置ズレしていなければ問題なかったので結果的には用が足りました。

対象商品:
18597592
2021-07-04
用途:
ナンバープレート取り付け用として
その他業種

首下12mmを購入。 絶妙な長さで良い感じです。 7マーク付きなので、純正っぽくなったのも良い。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

「車用ボルト/ネジ/ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする