7マークフランジボルト(セレート無)

(58件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18599403 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥99
販売価格(税別)
90
ボルト径M8 首下長(mm)16 ピッチ1.25 六角対辺(mm)12 表面処理三価クロメートメッキ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 58
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18599403
2026-03-07
用途:
エキマニ遮熱板

短くて強度のあるものを探していました、さすがモノタロウです。ただエキマニにねじ込むので耐熱が欲しかった。

2025-11-25
用途:
自動車ボルトの交換用途

ワッシャーが不要な個所のボルトの交換に時々購入します。
強度区分も申し分ないので、安心して使えます。

対象商品:
18599385
2025-09-05
用途:
アルミホイールのボルト打ち替え
自動車・二輪車・自転車関連業

ボルト自体になんら問題なく、7マークで安心して使用出来る。しかし、1本単位で個包装されているのは開封の手間や環境面から考えても頂けない。

対象商品:
18599367
2025-03-31
用途:
モンキーの合わせホイールに使用
製造業

特に違和感無く取り付けできました。トルクも問題なくかかりました。安く買えて良かったです。

対象商品:
18599464
2024-07-06
用途:
競技用車両に使用
運輸・通信業

引っ張り強度を上げたい箇所のボルト交換に使用。
自動車メーカーの交換ボルトに対して半値以下で調達出来て助かりました。 ただ、個別包装はゴミが増えて困りますが....

対象商品:
18599473
2024-07-17
用途:
車の固定ボルト

欲しい条件の強度、大きさ、ピッチ(細目)、長さ、セレート無のフランジボルトがあり、少量で購入できて良かったです。

対象商品:
18599385
2024-05-12
用途:
原付バイクのチャンバー固定ボルト

原付バイクのチャンバー固定ボルトが折れてしまったので代替品として購入しました。

2023-12-01
用途:
オイルドレンプラグ
建設業・工事業

バイクのドレンプラグとして純正品から交換
純正品は手持ちのドレンワッシャーがこんにちはするのでフランジの径が大きいのを探していました
価格品質共文句なしです

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

「車用ボルト/ネジ/ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする