スプリングワッシャー クロメートメッキ

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18599708 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥22
販売価格(税別)
20
厚さ(mm)3.0 呼び径(mm)12 内径(Φmm)12.2 呼び寸法M12 外径(Φmm)21.5 表面処理クロメートメッキ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18599692
2024-01-10
用途:
車両のメンテナンス

クロメートメッキなので購入しました。今後も継続で購入したいと思います。

対象商品:
18599665
2022-03-03
用途:
旧車の補修に

金色をしたクロメートメッキのねじ類は購入先が減ってきたので助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
18599665
2021-05-07
用途:
古い工具の整備
農・林・水産業

クロメートメッキのネジ類が、ホームセンターでは取扱いナシだったので、モノタロウで購入出来助かりました。

対象商品:
18599674
2019-10-17
用途:
機械補修部品

機械補修部品として使っています。
メーカー品と遜色ありません。

対象商品:
18599708
2017-10-07
用途:
予備品
自動車・二輪車・自転車関連業

いつも使っております。在庫、予備品として購入してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

「車用ボルト/ネジ/ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする