スプリングワッシャー ステンレス

(22件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18599796 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30
販売価格(税別)
27
厚さ(mm)2.0 呼び径(mm)8 内径(Φmm)8.2 呼び寸法M8 外径(Φmm)15.4

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:211

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 22
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-08
用途:
機械メンテナンス時
製造業

品質的にも問題なく使えています。今後もリピートしたいと思います。

2025-10-28
用途:
日常の車、バイクのメンテ
製造業

想像通りの商品です。機会があればリピートすると思います。

対象商品:
18599796
2023-11-11
用途:
オートバイのメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

正直、値段はホームセンターのバラ売りの方が安いです。
モノタロウの送料無料まで引き上げるための、金額調整で買いました。
品質は普通に良いです。

対象商品:
18599753
2022-08-25
用途:
各種用途
卸売・小売業

作業場所が山奥だったりするので、何種類か持っておくと便利です。

対象商品:
18599787
2022-06-12
用途:
車軸
越智 様 (その他業種)

固く締め付けるのに丈夫であり錆にも強そうで具合が良い。

対象商品:
18599778
2021-04-05
用途:
高枝切りはさみの補修に
その他業種

高枝切りはさみ先端にノコを付けて作業していたところ、はさみ固定ネジ&スプリングワッシャが外れてどこかにいってしまい、補修のための購入です。
バラで購入できるのは有り難い。

対象商品:
18599832
2023-08-24
用途:
部品交換

フラットなワッシャーは複数枚持っていたが、スプリングワッシャーが1枚必要になり依頼した。

対象商品:
18599832
2021-10-19
用途:
車両のカスタマイズに

車両へトーイングストラップを固定するために購入しました。
純正の牽引フック取り付け穴に合わせて購入したボルトと組み合わせて使用しています。緩んで牽引ポイントを破損したくなかったための処置です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

「車用ボルト/ネジ/ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする