スプリングワッシャー

(27件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 呼び寸法M4 注文コード18599866 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は呼び寸法・内容量など15種類から選べます 他の種類を見る
厚さ(mm)1.0 外径(Φmm)7.6 呼び寸法M4 呼び径(mm)4 内径(Φmm)4.1

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
18599866 - 45522863 M4 スプリングワッシャー(ユニクローム) 大阪魂 スプリングワッシャー(ユニクローム) 大阪魂 1パック(800個) 539 税込593 メーカー、内容量が変わります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 27
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-28
用途:
ボルト固定

希望サイズの組込みボルトが出ない場合、やむなくワッシャ、バネ座金を組む際に単品調達できるのが良い。

2025-03-12
用途:
バイク整備
その他業種

ネジがさびて状態が悪かったので、他注文ついでに取寄せ交換しました。

2025-03-07
用途:
DIYでの各種固定に
その他業種

一個単位で買えるので、必要数量分だけ注文して、きれいに使い切ることができるので、無駄がなく、また気分もいいです。

対象商品:
09939851
2024-08-29
用途:
DIY用途
製造業

スプリングワッシャーを買う場合、外寸、内寸、厚さ、表面処理などの細かい情報を確認して買いたい場合にはモノタロウさんが最適だ。
今回購入したModes製のスプリングワッシャーもそれらの情報が分かりやすく表示されているので、混乱することなくスムーズに購入することが出来た。
スプリングワッシャーの品質に関しては満足している。

1人が参考にしています
2022-12-15
用途:
基板固定用
運輸・通信業

小ロットで購入出来て助かりました。ホームセンター回りしないですみました。

1人が参考にしています
対象商品:
09939885
2023-06-14
用途:
常備してます
製造業

安定した品質で安価で、とても助かります。
常備して定期的に購入してます。

対象商品:
09939851
2022-04-26
用途:
除雪機の部品として

除雪機のオーガシャーボルトを締結するスプリングワッシャーとして購入しました。
シャーボルトが折れると同時に締結ナットとスプリングワッシャーが落下し雪中に埋まるため、シャーボルト交換の度にスプリングワッシャーとナットも交換しています。
シャーボルトはオーガを保護するためのものなので純正品がベターだと思われますが、ナットとワッシャーは汎用品で問題ないと思います。

対象商品:
18599875
2022-01-20
用途:
ステンレスボルトのゆるみ止め

装置のプレート止めをするステンレスボルトの緩み止め。
調整個所のボルトのため、ねじロックが使用できないところなので
ダブルナットの下に入れた。
M5サイズで使用個数が少なく、バラで購入できて助かった。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

「車用ボルト/ネジ/ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする