- 六角穴付きボルト・キャップスクリュー(12.9T焼入) Modes 18600033 - 六角穴付きボルト・キャップスクリュー(12.9T焼入) Modes 18600033

六角穴付きボルト・キャップスクリュー(12.9T焼入)

(57件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18600033 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30
販売価格(税別)
27
仕様全ネジ ピッチ0.7 対辺(mm)3 ボルト径M4 首下長(mm)10 頭部高さ(mm)4 頭径(mm)7.0 メッキ生地(黒色)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:209

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 57
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-26
用途:
車のメンテナンス

社外品シート取り付けに使用。問題なく使えました。ネジや六角などの各精度は問題無し。満足です。

2025-12-13
用途:
車のメンテナンス

ネジ部分の精度、六角部分の精度、ともに不具合なし。 安心して使えます。

2025-10-02
用途:
バイク整備
平杉整骨院 様 (医療・福祉・介護関連業)

強度区分高く、安心して使えます。1本から購入できるのは大変有難いです。

対象商品:
18600286
2024-11-29
用途:
特殊用途に
自動車・二輪車・自転車関連業

車椅子修理でフットレストの取り付けに使用しました。普段使わないボルトの種類サイズでしたが、豊富なサイズから必要な物が選べてとても便利です。品質は普通に良い品だと思います。

1人が参考にしています
2024-10-23
用途:
家具にて使用
コーヒーの堀江 様 (卸売・小売業)

特に普通に使えました。知らないうち4本あるはずのうち1本が行方不明、早速同じサイズで調べて、見つけました。よかったです。

対象商品:
18600602
2024-06-14
用途:
二輪車のメンテナンス
サービス業

強度区分の大きなボルトを小分けで購入できるため助かりました。

対象商品:
18599954
2024-05-25
用途:
エアガンのパーツ取り付け
自動車・二輪車・自転車関連業

最後の締め付けの際に少し強めに締め込みましたが、しっかりとした作りなので、六角部分がなめてしまう感覚はなかったです。

対象商品:
18600478
2024-03-30
用途:
車のキャリパーO/Hの際に
自動車・二輪車・自転車関連業

車のキャリパーO/Hの際に使用しました、中々ないサイズで来たので助かりました。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

「車用ボルト/ネジ/ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする