ISOナット ユニクロメッキ

(7件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18603822 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
ピッチ(mm)0.7 対辺(mm)7 ねじの呼びM4 メッキユニクロ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
18603822 - 05529176 M4 六角ナット1種(鉄/ユニクローム) パック入り 大阪魂 六角ナット1種(鉄/ユニクローム) パック入り 大阪魂 1パック(350個) 599 税込659 メーカー、内容量が変わります

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:211

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18603822
2023-01-27
用途:
3Dプリンタ出力品のネジ部分取り付けに使用
ムサシノ電子株式会社 様 (卸売・小売業)

3Dプリンタでの出力品でネジ部分が上手く印刷できていないのが問題となったため、
六角形に穴を開け、そこにナットを埋め込む方法で対応した。

対象商品:
18603822
2020-10-05
用途:
一般修理用予備
その他業種

自転車や道具類の一般修理用予備で買いました。しっかりしたメッキです

対象商品:
18603822
2020-08-15
用途:
固定に
製造業

少量しか必要じゃないときに、1個単位で購入できるのは助かります。

対象商品:
18603813
2020-05-14
用途:
部品の固定用

少量から購入できるので、必要数だけ手に入り助かります。

対象商品:
18603822
2017-11-23
用途:
自動車のメンテナンス

このような細かなパーツを1個単位で小売りして頂けるのは非常に助かります。また必要な時に必要数を購入したいと思います。

対象商品:
18603813
2016-05-17
用途:
ポリ容器の固定に
サービス業

片面が平らになっていて使いやすかったです

対象商品:
18603822
2018-01-23
用途:
金具の取り付けに
自動車・二輪車・自転車関連業

60ケ買ったのですが、1ケづつの小袋に入っていて少し開けるのが面倒でした。しかしホームセンター等でバラ売りのと値段は変わりませんでしたので、また必要になれば購入したいと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

「車用ボルト/ネジ/ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする