DEEDS GD3段刃セニング

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18604934 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

ショートカットや荒刈り、刈上げのぼかしなどに便利です。ウェット、ドライどちらも可。正・逆刃が使えるメガネハンドルを採用。

刃渡り(mm)74 全長(mm)165 寸法(inch)6 材質ステンレス炭素鋼440C 仕様カット率:35%前後

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シザー/レザー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする