ディーズプロダクト
ディーズプロダクトの 理美容小物
ディーズプロダクトの シザー/レザー
ディーズプロダクトの オールマイティー
DEEDS GUZ630Rセニング
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18605074
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
ベアリング内蔵でスムーズな開閉、R刃形状のフラットな刃先で抜けが良く、カットラインが出にくいので初心者でも使いやすいセニングです。
刃渡り(mm)
72
全長(mm)
170
寸法(inch)
6
材質
ステンレス炭素鋼440C
仕様
カット率:10〜15%