DEEDS ZV15Tセニング

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18605117 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

溝無しタイプで抜けが良く、荒削り、刈り上げはもちろんスライドするように毛量調節も可能です。

刃渡り(mm)75 全長(mm)155 寸法(inch)6 材質ステンレス炭素鋼440C 仕様カット率:50%前後

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:468

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シザー/レザー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする