ISO小ネジ(+皿ビス)ユニクロメッキ

(20件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ねじの呼びM3 注文コード18605308 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はねじの呼びなど83種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼びM3 全長(mm)8 ねじピッチ(mm)0.5 表面処理ユニクロ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
18605308 - 05504432 M3×8 (+)皿頭小ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂 (+)皿頭小ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂 1パック(360個) 609 税込670 メーカー、内容量が変わります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 20
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-09-25
用途:
ステー取り付け
農・林・水産業

頭を出っ張らせたくないので購入。1ヶ単位で購入出来るのが良い。
初心者なので、長さは普通のボルトの感覚でいたが、全長の事なのですね。
図があればわかり易いので、お願いします。

対象商品:
18605895
2023-08-22
用途:
バイクのメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

ホームセンターでは皿ネジの長いものが無いため大変助かりました。
また1本から買えるのもありがたいです。

対象商品:
18605414
2023-06-30
用途:
軽トラに

バラで頼めるのが有り難い。
問題無く使用しています。

対象商品:
18605335
2022-04-08
用途:
1個単位で購入できるのがよい
その他業種

何本も必要なく、少数のみ必要な場合には重宝しています。
当方の見込みが甘く、ネジが少し長かったので、ワイヤーカッターでネジを少し切断して使用しました。

対象商品:
18605572
2021-12-19
用途:
バイク部品
農・林・水産業

傷みやすい部分なので毎回交換するようにしていますが安く購入できるので助かります。

2人が参考にしています
対象商品:
18605545
2021-07-05
用途:
DIY…植え込みコンセントの取付ビス交換用
その他業種

自宅外壁側の植え込みコンセントの取付ボルトは85mmの長さが必用です。結露でかなり腐食していたので今回交換。古いビスを外すのに難儀しましたが、このサイズは近郊のホームセンターでは全く見つからず助かりました。少し長めなので分はカットして使います。

対象商品:
18605728
2021-03-12
用途:
ドア修理
その他業種

ネジ1本でも送ってくれるので大変助かりましたm(_ _)m

対象商品:
18605308
2021-10-04
用途:
電気工作
農・林・水産業

商品に問題はないが、1個ずつ梱包されてるのが面倒。
10個で1梱包とかにしてほしい。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

「車用ボルト/ネジ/ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする