ディーズプロダクト
DEEDS 立体ハンドルベーシックセニング
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
18605589
品番
30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
フィット感抜群のハンドル、R刃形状のフラットな刃先で抜けが良い、カット率15%、溝ありのカット率30%の2タイプ
刃渡り(mm)
70
全長(mm)
174
寸法(inch)
6
材質
ステンレス炭素鋼
仕様
カット率:30%