EXT4800 コードレスプロトリマー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18605677 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

45分使用可能<8時間フル充電時>コードレス(充電式)タイプ繰り返しの充電に強いニッケル水素電池使用ラインカット刃もついたお得モデル

電源(V)100(50/60Hz) 使用電池ニッケル水素電池 消費電力(W)3.2 付属品充電器アダプター、充電スタンド、ラインカット刃、掃除用ブラシ、オイル、アタッチメント 仕様水洗い不可 寸法(mm)149×33×36 質量(g)128 刈込み高さ(mm)0.6

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-30
用途:
犬・猫の毛刈り
北光犬猫病院 様 (医療・福祉・介護関連業)

切れ味も良く、小さくて小回りが利いて使い勝手がとても良いです。あと、替刃がついているのが最高です。ただ、猫の毛刈りに使った時にバチカンの音がちょっと大きく神経質なペットには不向きかもしれません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする