曜日別特売
- ISO小ネジ(+トラスビス)ユニクロメッキ Modes 18606227

ISO小ネジ(+トラスビス)ユニクロメッキ

(13件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ねじの呼びM4
首下長(mm)20
内容量1個注文コード18606227品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15
販売価格(税別)
14
ねじの呼びM4首下長(mm)20メッキユニクロ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-11
用途: 軽量ラックの連結作業
アイケットサービス業

コストパフォーマンスもよく、ねじ穴も正確
これからも使おうと思います。

対象商品 : 18606507
2025-03-20
用途: なめたネジの交換用
自動車・二輪車・自転車関連業

バイク整備時、なめてしまったネジを交換するために使用。バラで注文できて助かりました。

2025-02-07
用途: 車用のアース配線に

アース配線のクワ型端子同士を中継させるときこのM6x8ボルトを使うことでコンパクトにつなぐことができました。

対象商品 : 18606132
2024-09-15
用途: 予備
TOGA販売課その他業種

かなり安いので、予備として工具箱にいれておきます。

対象商品 : 18606184
2023-07-26
用途: 軽トラに

バラで頼めるのが有り難い。
問題無く使用しています。
旧JISネジもバラで頼めるといいな~。

対象商品 : 18606272
2023-03-12
用途: カーオーディオ付けた たぶん
農・林・水産業

種類豊富ですね。ホムセン彷徨うより確実ですし。
個別包装もイイ。数十円の品物でも妥協しない企業姿勢は立派。
種類買いすぎちゃって何用で買ったのか思い出せないですよ。
掲載されたら正解だったんでしょう。たぶん。

1が参考にしています
対象商品 : 18606306
2023-05-15
用途: ジムニーの荷室作成

可もなく不可も無く至って普通です。首下長さのバリエーションが多く良いです。

対象商品 : 18606272
2022-08-23
用途: カーナビ取り付け
スズキ金融・保険業

純正のねじを失くしてしまい、探していたところ
見つけて購入。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

車用ボルト/ネジ/ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする