曜日別特売
102 ほお紅用(大) K-PROメイクブラシ 大阪ブラシ 18606623

K-PROメイクブラシ

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個材質馬毛100%注文コード18606623品番102 ほお紅用(大)
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
材質馬毛100%全長(mm)170
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18606648
2018-08-23
用途: メイク講師としてリップメイクに

リップブラシはクライアントによって変える必要があるため本数が要ります。
そこで、低価格なこちらを購入しました。
安価なので仕方ないですが、ブラシに腰がなく、使いやすいとは言えません。
100均のものよりほんの少しマシくらいのアイテムです。
とりあえず本数が必要だったのでこれで我慢するか・・・といった感じです。
真面目にプロとしてメイクに使うのはもちろん自分用の普段遣いにもすすめられません。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
品質改善の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メイク道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする