曜日別特売
- ISO小ネジ用ナット ステンレス Modes 18606656

- ISO小ネジ用ナット ステンレス Modes 18606656
- ISO小ネジ用ナット ステンレス Modes 18606656

ISO小ネジ用ナット ステンレス

(7件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード18606656品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
ナット径M3材質ステンレスピッチ(mm)0.5対辺(mm)5.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18606665
2023-03-23
用途: トランク修理

錆びては困るところで使える。1個から購入できるので良い・

対象商品 : 18606665
2022-10-23
用途: 取り付け

まさか一個から買えるとは思いませんでした。とても助かりました。

対象商品 : 18606665
2021-03-28
用途: まとめ我意するならOK
四国NEWS社

ISO準拠なので全く心配ナイです。こういった小モノもきちんと、数あわせて買える、のはありがたいです。ただ、ナット類だけで3000¥以上はかえませんので、ナ二か、かいあわせの商品をさがして購入してます。

対象商品 : 18606665
2020-04-06
用途: 電動シャッターのストッパーゴム取付用
建設業・工事業

電動シャッターストッパーゴムの取付に活用しました。
既設のナットがSSの為サビがひどくゴム交換と一緒にSUSに変更しました。

対象商品 : 18606665
2019-11-23
用途: 機器の固定
建設業・工事業

安いが、ISO規格のものなので、ココで買ったISOステンボルトとピッタリで満足。
ただ、値段優先でサイト内を探しまわったら、コレにたどり着くまでにかなりの時間を要した。
関連商品の表示等、買い回りがしやすい様、もう少し便宜を図って貰いたい。

対象商品 : 18606656
2019-07-27
用途: アルコールバーナーのフタの補強
サービス業

アルコールバーナー 火力調整・消火フタの「カシメ」部分の補強に使用しました。
ISO小ネジ(+トラスビス)ステンレス(18608923)にピッタリだったので、とても助かりました。

対象商品 : 18606656
2018-09-02
用途: 什器の補修
卸売・小売業

ボルトとナットはワンセットで販売して欲しい!
商品は良かったです!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

車用ボルト/ネジ/ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする