ISO小ネジ(+丸皿ビス)ステンレス

(7件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18606954 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥37
販売価格(税別)
34
全長(mm)25 ねじの呼びM3 材質ステンレス

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18607146
2025-04-29
用途:
車のドア補修
自動車・二輪車・自転車関連業

自動車補修にて購入。単品で入手できるのが便利でいつも利用しております。

2025-03-12
用途:
バイク整備
その他業種

ネジがさびて状態が悪かったので、他注文ついでに取寄せ交換しました。

対象商品:
18606972
2024-03-27
用途:
バイクのミラー補修用に購入
その他業種

ホームセンターなどには置いて無いタイプなので、簡単に手に入り便利

対象商品:
18606997
2022-07-23
用途:
車のメンテナンス
建設業・工事業

予想していた物と相違なく安心して使用することができました。

対象商品:
18606927
2021-12-07
用途:
ホンダタンクマーク取り付けに使用
不動産業

純正ホンダ タンクマークネジと同サイズ 旧車は2.6Mですので、M3タップたてが必要

対象商品:
18606936
2021-02-09
用途:
真空管AMPのシャシーへの部品取り付け
その他業種

いま、HCなど店頭で丸皿小ねじは入手できなくなり、レアもの。通販で買えるのはありがたい。
長さ5mm以下の短いものがあれば有難い。
ただ、外観は他の皿ねじのほうが美しいようだ。

対象商品:
18607033
2020-11-07
用途:
自転車
その他業種

ネジ山の全長ではなく頭を含めた全長のようで意図したサイズが購入できませんでした。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

「車用ボルト/ネジ/ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする