※着用例

No.3121 袖付ヘアダイクロス

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18607497 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

ヘアカラーの定番アイテム。防水加工のため、安心してお使い頂けます。価格もリーズナブルでとてもお買い求めやすい商品です。

ブラック 首廻り(cm)52 材質ナイロン100%タフタ 袖丈(cm)72 後ろ丈(cm)80 前丈(cm)115

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18607497
2020-07-07
用途:
美容室で使用
有限会社グノーシス 様 (サービス業)

撥水が効いていて安心して使える。
軽くてお客様も疲れない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クロス/刈布」にはこんなカテゴリがあります

シェアする