No.3150 クリーンヘアダイドレス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18607743 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

ヘアカラー、ヘアマニキュアがついても安心。乾いた後でも拭き取れます。ラミネートしているため、耐久性にも優れています。

ピンク 首廻り(cm)50 材質ポリエステルトリコット(特殊ラミネート) 袖丈(cm)72 後ろ丈(cm)98 前丈(cm)115

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クロス/刈布」にはこんなカテゴリがあります

シェアする