ワコウ
ワコウの 理美容小物
ワコウの クロス/刈布
ワコウの カットクロス・ネックシャッター
No.3210 シワシワルック ワイドラップコート
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18607953
品番
-
1月16日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
色
ライトピンク
首廻り(cm)
52
材質
ナイロン100%タフタ(ウレタンパールカラーコーティング)
幅(cm)
145
後ろ丈(cm)
52〜57
前丈(cm)
125