ISO小ネジ(+皿ビス)ステンレス

(49件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ねじの呼びM3 注文コード18608144 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はねじの呼びなど80種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼びM3 全長(mm)12 サイズビス径 3mm 材質ステンレス

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
18608144 - 05508395 M3×12 (+)皿頭小ねじ(ステンレス) 大阪魂 (+)皿頭小ねじ(ステンレス) 大阪魂 1パック(170個) 899 税込989 メーカー、内容量が変わります

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:210

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 49
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18608275
2025-10-26
用途:
発電機OH
有限会社平井電設 様

ヤマハ発電機の燃料コックを固定するネジに使用、1本単位で手に入るのは助かります。

1人が参考にしています
2025-05-27
用途:
コンセントのメンテナンス

既存のネジは経年劣化しているのが多いので交換のときは新しくネジも交換しています。ステンレスなのでしばらくは安心。

2024-10-24
用途:
試作、自作
不動産業

長さに不確定要素があり、少量だけ欲しい時にとても助かります。メール便利用等による小物用の送料設定があると更に良いのですが

1人が参考にしています
対象商品:
18608336
2024-07-29
用途:
ジャパンクオリティ
その他業種

1個単位で購入でき、ステンレスでクオリティもすばらしい。袋に1個ずつ入っており、大変驚いた。

1人が参考にしています
対象商品:
18608248
2024-08-22
用途:
パッドアイの固定用
シルバー かんたん修理 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

ステンレスで錆びないので屋外で使用できます。パッドアイのA-066の固定に使用しました。

対象商品:
18608223
2025-03-10
用途:
機械の修理

バラで必要数だけ安くて買えるので助かります。品質も問題なしです。

対象商品:
18608476
2024-07-20
用途:
細くてもしっかりしていた
brocadedoll工房 様

衝立のボルトの交換に利用しました
とても長く確りしているので購入して良かった

対象商品:
18608634
2024-05-07
用途:
機械の修理
久田美営農組合 様 (農・林・水産業)

少し農機がかかりました(3日)が、品質、梱包状態(紙袋)共満足しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

「車用ボルト/ネジ/ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする