※色見本
ワコウ
No.3360 ニュー透りゃんせ 袖なし
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
18608206
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
外側からの水の浸入はシャットアウトし、内側の汗や溜まった蒸気は外側へ放出する透湿素材。長時間のパーマも快適に過ごせます。
色
ピンク
首廻り(cm)
52
材質
ナイロン100%タフタ(ポリウレタン超微多孔コーティング)
幅(cm)
117
長さ(cm)
138
前丈(cm)
95