No.3700 デオドラントケープ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18608337 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

完全防水加工でとても柔らかな風合いを実現。消臭成分がパーマやシャンプーの嫌な臭いを分解します。

ホワイト 首廻り(cm)52 材質ナイロントリコット、ウレタンラミネート 幅(cm)88 長さ(cm)90 後ろ丈(cm)50

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:472

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クロス/刈布」にはこんなカテゴリがあります

シェアする