ワコウ
ワコウの 理美容小物
ワコウの クロス/刈布
ワコウの カットクロス・ネックシャッター
No.3793 ワイドカバーケープ(マジカルタイプ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18608556
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
ヘアカラー液がついても安心。乾いた後でも汚れを拭き取れます。肘までカバーできるワイドサイズでお客様の衣服をカバーできます。
色
サーモン
首廻り(cm)
50
材質
ポリエステルトリコット、特殊ラミネート
幅(cm)
118
長さ(cm)
85
後ろ丈(cm)
46