ワコウ
ワコウの 理美容小物
ワコウの クロス/刈布
ワコウの カットクロス・ネックシャッター
No.3795 ピタットケープ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18608626
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
首回りのゴムがお客様の首元にフィットし、外部からの水の浸入をシャットアウト。後丈が長いため、安心してシャンプーできます。
色
ブラック
首廻り(cm)
56
材質
ナイロン100%タフタ、ラッカーコーティング
幅(cm)
94
長さ(cm)
110
後ろ丈(cm)
61