ワコウ
ワコウの 理美容小物
ワコウの クロス/刈布
ワコウの カットクロス・ネックシャッター
No.7200 メイクアップケープ(ミニサイズ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18608915
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
汚れに強いPTFE。加工を施したメイク用ケープ。
色
ホワイト
首廻り(cm)
44
材質
ポリエステル65%、綿ポプリン35%(PTFE加工)
幅(cm)
56
長さ(cm)
62
前丈(cm)
43