大阪ブラシ
大阪ブラシの 理美容小物
大阪ブラシの ヘアブラシ・コーム
大阪ブラシの ロール・スケルトン・セット用ブラシ
OBスケルトンブラシ#321
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18609037
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
材質(毛)
ナイロン
材質(柄部)
ポリプロピレン
全長(mm)
192
行数
7行
色
ブラック