大阪ブラシ
大阪ブラシの 理美容小物
大阪ブラシの ヘアブラシ・コーム
大阪ブラシの ロール・スケルトン・セット用ブラシ
OBスケルトンブラシ#321
(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
イエロー
注文コード
18609073
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
材質(毛)
ナイロン
材質(柄部)
ポリプロピレン
全長(mm)
192
行数
7行
色
イエロー