大阪ブラシ
大阪ブラシの 美容家電
大阪ブラシの ヘアケア
大阪ブラシの ヘアアイロン
PBHP-500 ホットプレミアムアイロン プロ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18609089
品番
-
参考基準価格(税別)
¥12,500
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
欧米で大ヒット!遂に日本上陸!人間工学に基づいて設計された美しいフォルム
電源(V)
100〜240(50/60Hz)
温度(℃)
130〜230(10段階温度調節)
消費電力(W)
45
コード長さ(m)
3.5
寸法(mm)
325×40×38
質量(g)
440
プレート寸法(mm)
25.3×114