大阪ブラシ
大阪ブラシの 美容家電
大阪ブラシの ヘアケア
大阪ブラシの ヘアアイロン
SI-25 ストレートアイロン グロッシー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18609265
品番
-
参考基準価格(税別)
¥12,500
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
セラミックから放出されるマイナスイオン・遠赤外線で、キューティクルを保護しながら艶のあるストレートヘアに。
消費電力(W)
45
色
ブラック
電源(V)
100(50/60Hz)
温度(℃)
60〜210
コード長さ(m)
2.8
寸法(mm)
32(W)×237(L)×72(H)
質量(g)
369
プレート寸法(mm)
25×85
プレート
セラミックコーティングプレート