電波置掛時計 大型デジタル 環境目安表示機能付き

商品レビューを投稿する
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード18609888 品番MW-602
販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

遠くからでも時刻がよく見える『大画面』
お部屋の状態をマークで表示する『環境目安表示機能付き』
便利な温度湿度表示、カレンダー付
置いても掛けても使える置掛両用タイプ
時間管理に4つの報時時刻を設定できるチャイム機能付き

付属品木ねじ3個 材質ABS樹脂、ガラス ホワイト 質量(g)910 種類掛置兼用 使用温度範囲(℃)0〜40 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)229×368×29 表示方式デジタル 温度測定範囲(℃)-9.9〜50(-9.9℃より低い場合LL.L、+50.0℃より高い場合HH.Hを表示) 機能電波受信、電子音アラーム、スヌーズ、温度湿度表示、カレンダー、六曜表示、エアサーチ機能、警報ブザー、電波状況マーク表示、置掛両用(スタンド式)、プログラムチャイム(最大設定4)、12/24表示切替 使用電池単3形アルカリ乾電池×4本(別売) 湿度計 電池寿命約11ヶ月 湿度測定範囲20〜99%(20%より低い場合LL、99%RHより高い場合HHを表示) カレンダー アラーム 日付表示 電波時計 温度計 六曜表示 スヌーズ 12/24表示切替
取扱説明書:(2.4MB)
注意
※用途以外に使用しないでください。
※電池は付属しておりません、別売りです。
※この製品は日本電波仕様です。海外でのご使用には対応しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする